Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 27pF, 100V, 0805, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203121
Hersteller:
     AVX
Herst.-Nr.:
     08051A270JAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=08051A270JAT2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=27 pF, Länge=2 mm, Nennspannung=100 V, Anschlussart=SMD, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=C0G, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2950
50
€ 5,95*
ab € 0,043*
€ 0,066*
2 Tage
9283
10
€ 7,95*
ab € 0,0249*
€ 0,0926*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.