Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 1uF, 10V, 0603, -20 ... 80 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203116
Hersteller:
     AVX
Herst.-Nr.:
     0603ZG105ZAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=0603ZG105ZAT2A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.6 mm, Kapazität=1 µF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=10 V, Anschlussart=SMD, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=Y5V, Serien=Y5V, Toleranz=-20 ... 80 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
4000
€ 7,95*
ab € 0,0128*
€ 0,0159*
Lager 115
3800
100
€ 5,95*
ab € 0,0385*
€ 0,0541*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.