Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 18pF, 100V, 0603, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203077
Hersteller:
     AVX
Herst.-Nr.:
     06031A180JAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=06031A180JAT2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.4 mm, Kapazität=18 pF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=100 V, Anschlussart=SMD, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=C0G, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3750
250
€ 5,95*
ab € 0,0261*
€ 0,034*
55 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 0,0283*
€ 0,1059*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.