Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polypropylen-Doppelfolienkondensator, 120nF, 400VAC, 630VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30200858
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PI31205050J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Polypropylen-Doppelfolienkondensator, Typ=R76PI31205050J, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=120 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=5 %, Äquivalenter Vorwiderstand=13 mΩ, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=R76
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
16 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.