Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polypropylen-Doppelfolienkondensator, 100nF, 250VAC, 400VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30200843
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76MI31005050J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Polypropylen-Doppelfolienkondensator, Typ=R76MI31005050J, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=250 V, Nennspannung DC=400 V, Toleranz (±)=5 %, Äquivalenter Vorwiderstand=11 mΩ, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=R76
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2635*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3558*
€ 0,4234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3317*
€ 0,39472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.