Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

X1-Kondensator, 1uF, 440VAC, 1kVDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187497
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474R410050A1KV057
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
X1-Kondensator, Typ=R474R410050A1KV057, AC-Nennspannung X1=440 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, DC-Nennspannung X1=1 kV, Höhe=33 mm, Kapazität=1 µF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=32 mm, Toleranz (±)=10 %, dv/dt-Nennwert=225 V/µs, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=R47
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
33 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.