Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 330uF, 10VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30185655
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL217050331E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 330 µf
Elektrolytkondensator, radial, Typ=MAL217050331E3, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=4000 h, Leckstrom=118 µA, Länge=-999, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=1.1 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=170 RVZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
10 mm
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, vishay elko, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.