Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radialer Folienkondensator, 1.8uF, 200VAC, 400VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185369
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75MR418050L3J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Radialer Folienkondensator, Typ=R75MR418050L3J, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=15 mm, Höhe=24 mm, Kapazität=1.8 µF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=32 mm, Nennspannung AC=200 V, Nennspannung DC=400 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.06 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=R75
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
42 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
24 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 2,69*
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 3,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.