Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radialer Folienkondensator, 330nF, 140VAC, 250VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185365
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75IN33305030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Radialer Folienkondensator, Typ=R75IN33305030J, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=15 mm, Höhe=6 mm, Kapazität=330 nF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26.5 mm, Nennspannung AC=140 V, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.25 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=R75
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
27 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,73*
Lager 115
93
1
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 0,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.