Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

X2-Kondensator, 1uF, 310VAC, 560VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185034
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463N410040H1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
X2-Kondensator, Typ=R463N410040H1M, AC-Nennspannung X2=310 V, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13 mm, DC-Nennspannung X2=560 V, Höhe=22 mm, Kapazität=1 µF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26.5 mm, Toleranz (±)=20 %, dv/dt-Nennwert=200 V/µs, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Serien=R46
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
22 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,98*
Lager 115
87
1
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.