Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

X2-Kondensator, 22nF, 310VAC, 560VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185016
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463F2220DQH1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
X2-Kondensator, Typ=R463F2220DQH1K, AC-Nennspannung X2=310 V, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, DC-Nennspannung X2=560 V, Höhe=11 mm, Kapazität=22 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Toleranz (±)=10 %, dv/dt-Nennwert=500 V/µs, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Serien=R46
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
11 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,135*
€ 0,206*
Lager 115
767
1
€ 5,95*
ab € 0,314*
€ 0,3965*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3965*
€ 0,47184
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,3695*
€ 0,43971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.