Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantstrom-LED-Treiber 18W 350mA 15 ... 52V IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184333
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     IZC035-018T-9500A-SX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 18w
Konstantstrom-LED-Treiber, Typ=IZC035-018T-9500A-SX, Ausgangsspannung DC max.=52 V, Ausgangsspannung DC min.=15 V, Ausgangsstrom=350 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=43 mm, Höhe=28 mm, Länge=130 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=18 W, Versorgungsspannung AC max.=240 V, Versorgungsspannung AC min.=220 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Dimmbar=Ja, Schutzart=IP20, Serie=IZC
Weitere Suchbegriffe: led treiber, Konstantstrom-LED-Treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,51*
€ 54,97*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 40,40*
€ 55,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-OW09-HYRE-SC211-WIR200.
ab € 33,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.