Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 63VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182463
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESH107M063AH9AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 100µf 63v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ESH107M063AH9AA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=10 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=63 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=12.5 mm, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=260 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=ESH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 63v, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,213*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4242*
€ 0,5048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3444*
€ 0,40984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.