Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EMI-Kondensator für raue Umgebungsbedingungen, 4700nF, 310VAC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182110
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R523R447050P0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
EMI-Kondensator für raue Umgebungsbedingungen, Typ=R523R447050P0K, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=16 mm, Höhe=30 mm, Kapazität=4700 nF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=32 mm, Nennspannung AC=310 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.2 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=R76
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
19 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
33 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 4,31*
Lager 115
43
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 4,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.