Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EMI-Kondensator für raue Umgebungsbedingungen, 330nF, 310VAC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182089
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R523I333050P0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
EMI-Kondensator für raue Umgebungsbedingungen, Typ=R523I333050P0K, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Höhe=13.5 mm, Kapazität=330 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=310 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.2 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=R54
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
14 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,235*
€ 0,634*
Lager 115
231
1
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 0,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.