Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Klasse X2 AEC-Q200 Metallisierter Polypropylen-Schichtkondensator, 1000nF, 310VAC, 630VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182034
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862DU105K310ZV054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Klasse X2 AEC-Q200 Metallisierter Polypropylen-Schichtkondensator, Typ=F862DU105K310ZV054, AC-Nennspannung X2=310 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=22 mm, Kapazität=1000 nF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26 mm, Toleranz (±)=10 %, dv/dt-Nennwert=200 V/µs, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=F862
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
26 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
22 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,47*
Lager 115
142
€ 5,95*
ab € 1,068*
€ 1,553*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,553*
€ 1,84807
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,068*
€ 1,27092
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.