Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator, radial, 3.3uF, 400VAC, 800VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181519
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AF3BW4330T3FK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=C4AF3BW4330T3FK, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=20 mm, Höhe=40 mm, Kapazität=3.3 µF, Leiterabstand=37.5 mm, Länge=42 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=800 V, Toleranz (±)=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=4.8 mΩ, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=C4AF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
42 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
45 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 4,62*
Lager 115
29
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 5,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.