Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator, radial, 2.6uF, 1300VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180940
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQULW4260A34J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=C4AQULW4260A34J, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=24 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=2.6 µF, Leiterabstand=37.5 mm, Länge=41.5 mm, Nennspannung DC=1300 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.02 %, Äquivalenter Vorwiderstand=23.7 mΩ, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=C4AQ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
41 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.