Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Gehäuse für Platinenmontage, 3 Anzahl Kontakte, 1 Anzahl Reihen, 2.5mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180513
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     212415-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
buchseneinsatz molex
buchseneinsatz
Crimp-Gehäuse für Platinenmontage, Typ=212415-0300, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=3, Raster=2.5 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=-888, Verriegelbar=No, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=212415
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
3 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Gehäuse für Platinenmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,95*
ab € 0,0665*
€ 0,0977*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0719*
€ 0,1578*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1578*
€ 0,1878
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1035*
€ 0,1232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,0856
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,578* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.