Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 22uF, 25V, 4532, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180398
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     C4532X7R1E226M250KC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C4532X7R1E226M250KC, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.2 mm, Höhe=3.2 mm, Kapazität=22 µF, Länge=4.5 mm, Nennspannung=25 V, Anschlussart=SMD, Bauform=4532, Verpackung=Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=C, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6312*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6312*
€ 0,75113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.