Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 10uF, 50V, 3225, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180394
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     C3225X7S1H106K250AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C3225X7S1H106K250AB, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=2.5 mm, Kapazität=10 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=SMD, Bauform=3225, Verpackung=Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X7S, Serien=C, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,741*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,089*
€ 1,29591
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,902*
€ 1,07338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.