Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 22uF, 6.3V, 1608, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180378
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     C1608X5R0J226M080AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C1608X5R0J226M080AC, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=22 µF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=6.3 V, Anschlussart=SMD, Bauform=1608, Verpackung=Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=C, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1901*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2744*
€ 0,32654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2483*
€ 0,29548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1901*
€ 0,22622
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.