Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radialer Folienkondensator, 0.47uF, 10%, 300VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179438
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413W347050T0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Radialer Folienkondensator, Typ=R413W347050T0K, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13 mm, Höhe=24 mm, Kapazität=0.47 µF, Leiterabstand=37.5 mm, Länge=41.5 mm, Nennspannung AC=300 V, Nennspannung DC=1500 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.3 %, Anschlussart=Kabelführung, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk Beutel, Serien=R41T
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
42 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
24 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
204
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,00*
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 2,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.