Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop TBS1000C DSO 2x 100MHz 1GSPS USB-Gerät / USB Host


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178424
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TBS1102C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
tektronix oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 100mhz
Oszilloskop, Typ=TBS1102C, Abtastrate=1 GSPS, Analoge Kanäle=2, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=100 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-888, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=5 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=1 mV/div, Zeitbasis max.=100 s/div, Zeitbasis min.=2 ns/div, Anzeigedisplay=TFT, Garantie=5 Jahre, Messfunktionen=Cursors Gating Arithmetic FFT Period Frequency Rise / Fall Time Duty Cycle Pulse Width Burst Width Phase Overshoot Peak-to-Peak Amplitude High / Low Min / Max Mean RMS Pulse Count Edge Count Area Delay (FR, FF, RR), Schnittstellentyp=USB-Gerät USB Host, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, Trigger=Flanke Impulsweite Runt Auto Normal Einfach, Oszilloskoptyp=DSO, Serien=TBS1000C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 978,83*
€ 1.090,34*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.015,60*
€ 1.090,35*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 1.048,19*
€ 1.129,01*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.120,87*
€ 1.207,89*
Frei Haus
ab € 1.114,16*
€ 1.232,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,01*
€ 1.343,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,21*
€ 1.325,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,90*
€ 1.276,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,13*
€ 1.260,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,19*
€ 1.247,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1236437
ab € 371,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.