Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtkappe, Aluminium, 14 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176947
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3181-14CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdichtkappe
Abdichtkappe, Typ=MS3181-14CW, Farbe Zubehör=Olivgrün, Geeignet für=MIL-DTL-26482-Steckverbinder, Material Zubehör=Aluminium, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Buchsenschutzabdeckung, Steckverbinder-Schalengrösse=14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
21 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.