Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Abdichtkappe, Aluminium, 8 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176944
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     JANMS3181-08CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtkappe
Abdichtkappe, Typ=JANMS3181-08CW, Beschreibung=Protective Receptacle Cover with Chain, Farbe Zubehör=Olivgrün, Material Zubehör=Aluminium, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Buchsenschutzabdeckung, Geeignet für=MIL-DTL-26482-Steckverbinder, Steckverbinder-Schalengrösse=8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.