Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtkappe, Aluminium, 14 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176942
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3180-14CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Abdichtkappe, Typ=MS3180-14CW, Farbe Zubehör=Olivgrün, Geeignet für=MIL-DTL-26482-Steckverbinder, Material Zubehör=Aluminium, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Steckerschutzabdeckung, Steckverbinder-Schalengrösse=14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Abdichtkappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
75
€ 5,95*
ab € 11,79*
€ 20,97*
€ 8,95*
ab € 13,10*
€ 23,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.