Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Verschlusskappe, Grösse 17, Aluminium, 17 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176919
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     JAND38999/33-W-17-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlusskappe, Grösse 17
Verschlusskappe, Grösse 17, Typ=JAND38999/33-W-17-N, Beschreibung=Protective Receptacle Cover, Farbe Zubehör=Olivgrün, Material Zubehör=Aluminium, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Buchsenschutzabdeckung, Geeignet für=Gewindeanschluss MIL-DTL-38999 Serie III, Steckverbinder-Schalengrösse=17
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
13 mm
Tiefe:
151 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.