Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Rechts abgewinkelt Steckbuchse Sensorsteckverbinder, 8 Pole, X-kodiert, Gelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173888
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MSXS-08PFFR-SF7002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder
Sensorsteckverbinder, Typ=MSXS-08PFFR-SF7002, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=28.7 mm, Nennspannung=50 VAC 60 VDC, Nennstrom=500 mA, Pole=8, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=X-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Serie=MSXS, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
50 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,45*
€ 20,31*
€ 25,00*
ab € 11,16*
€ 20,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.