Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 33pF, 50VDC, 0603, ±5 %


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173326
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1885C1H330JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=GRM1885C1H330JA01D, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=33 pF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=GRM, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,01792*
€ 0,06512*
Lager 115
3825
25
€ 5,95*
ab € 0,1243*
€ 0,1531*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,03108* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 3,8275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 69,92*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,29*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-062-13
ab € 14,89*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-067-13
ab € 21,41*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-068-13
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.