Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 470nF, 25VDC, 0402, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173298
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM155R61E474KE01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 470nf
Keramikkondensator, Typ=GRM155R61E474KE01D, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=470 nF, Länge=1 mm, Nennspannung=25 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=GRM, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1419*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.