Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 10pF, 50VDC, 0402, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173223
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1555C1H100FA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
murata keramikkondensator 10pf
Keramikkondensator, Typ=GRM1555C1H100FA01D, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=10 pF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=GRM, Toleranz=±1 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1332*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.