Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 220nF, 6.3VDC, 0201, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173212
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033R60J224ME15D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=GRM033R60J224ME15D, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.3 mm, Höhe=0.3 mm, Kapazität=220 nF, Länge=0.6 mm, Nennspannung=6.3 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0201, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=GRM, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105000
15000
Frei Haus
ab € 0,00443*
€ 0,00686*
Lager 115
14700
10
€ 5,95*
ab € 0,0563*
€ 0,1317*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,317* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.