Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 220pF, 100VDC, 0603, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173156
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM1885C2A221JA16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=GCM1885C2A221JA16D, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=220 pF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=100 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=GCM, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2452*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3048*
€ 0,36271
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2799*
€ 0,33308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2452*
€ 0,29179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.