Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramik-Scheibenkondensator der Klasse X1/Y2 4.7nF, 10mm, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173106
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE2E3KY472MA2BM01F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 4,7nf
Keramik-Scheibenkondensator der Klasse X1/Y2, Typ=DE2E3KY472MA2BM01F, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Dicke=5 mm, Durchmesser=10 mm, Kapazität=4.7 nF, Leiterabstand=5 mm, Nennspannung=250 VAC, Sitzhöhe=13 mm, Verpackung=Bulk, Keramisches Dielektrikum=E, Serien=DE2E3KY, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, murata keramikkondensator, Keramik-Scheibenkondensator der Klasse X1/Y2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.