Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Gerade Steckbuchse Sensorsteckverbinder, 4 Pole, A-kodiert, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     115-30172163
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8426220000
EAN/GTIN:
     4032248036516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Sensorsteckverbinder
kabelsteckverbinder 4polig
Sensorsteckverbinder, Typ=8426220000, Alternative (Alias)=FBCon M12 4P FM EMC, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Verschraubung, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=cULus EAC, IP-Schutzart=IP67, Serie=SAI, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
47 g
Breite:
25 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,49*
€ 17,12*
€ 4,95*
ab € 14,63*
€ 17,28*
€ 7,90*
ab € 14,74*
€ 17,40*
€ 4,99*
ab € 14,86*
€ 17,54*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,50*
€ 21,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.