Sensorsteckverbinder, Typ=1892130000, Alternative (Alias)=SAIBM-4/8S-M12-4P D-COD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Verschraubung, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=D-kodiert, Zulassungen=cULus EAC, IP-Schutzart=IP67, Serie=SAI, Steckverbindergrösse=M12 Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 65 mm | Bruttogewicht: | 46 g | Breite: | 20 mm |
|