Sensorsteckverbinder, Typ=1807350000, Alternative (Alias)=SAIS-5/9, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=125 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Verschraubung, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=CuSnZn, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=cULus EAC, IP-Schutzart=IP67, Serie=SAI, Steckverbindergrösse=M12 Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | RO | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 65 mm | Bruttogewicht: | 25 g | Breite: | 20 mm |
|