Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Gerade Steckbuchse Sensorsteckverbinder, 4 Pole, A-kodiert, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172155
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1807230000
EAN/GTIN:
     4032248278213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder, Typ=1807230000, Alternative (Alias)=SAIB-4/9, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Verschraubung, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=CuSnZn, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=cULus EAC, IP-Schutzart=IP67, Serie=SAI, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
25 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
25 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 7,04*
€ 4,99*
ab € 6,02*
€ 7,10*
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 7,59*
€ 4,45*
ab € 6,63*
€ 7,88*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,74*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.