Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Modul, Stecker, 20 Pole, Crimp, 500V, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172058
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1428910000
EAN/GTIN:
     4050118233322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
hdc-steckverbinder weidmüller
hdc steckverbinder
Modul, Typ=1428910000, Alternative (Alias)=HDC MHE 20 MC, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=3 4 6 8, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=20, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=cURus EAC, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=-999, Series=ModuPlug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
30 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Modul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 7,66*
€ 8,94*
24 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 7,68*
€ 8,95*
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 9,43*
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 10,10*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,36*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1651420000
ab € 0,4303*
Sonstiges
Weidmüller
1200600000
ab € 0,14082*
Sonstiges
Weidmüller
1651430000
ab € 0,4291*
Sonstiges
Weidmüller
1200700000
ab € 0,1401*
Sonstiges
Weidmüller
1200800000
ab € 0,1368*
Sonstiges
Weidmüller
1200900000
ab € 0,14797*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.