Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Modul, Steckbuchse, 8 Pole, Crimp, 400V, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172057
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1428890000
EAN/GTIN:
     4050118233254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
hdc-steckverbinder weidmüller
hdc steckverbinder
Modul, Typ=1428890000, Alternative (Alias)=HDC MHE 8 FC, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=3 4 6 8, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Positionen=8, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Zulassungen=cURus EAC, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=-999, Series=ModuPlug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
15 mm
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Modul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 3,66*
€ 4,55*
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 4,56*
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,14*
€ 4,45*
ab € 4,72*
€ 5,79*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1201100000
ab € 0,1631*
Sonstiges
Weidmüller
1651470000
ab € 0,6371*
Sonstiges
Weidmüller
1201200000
ab € 0,1518*
Sonstiges
Weidmüller
1651480000
ab € 0,5891*
Sonstiges
Weidmüller
1201300000
ab € 0,1508*
Sonstiges
Weidmüller
1651490000
ab € 0,6191*
Sonstiges
Weidmüller
1201400000
ab € 0,1508*
Sonstiges
Weidmüller
1651500000
ab € 0,6191*
Sonstiges
Weidmüller
1201500000
ab € 0,1621*
Sonstiges
Weidmüller
1651510000
ab € 0,6491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.