Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Modul, Stecker, 8 Pole, Crimp, 400V, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172056
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1428880000
EAN/GTIN:
     4050118233247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
hdc-steckverbinder weidmüller
hdc steckverbinder
Modul, Typ=1428880000, Alternative (Alias)=HDC MHE 8 MC, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=3 4 6 8, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Positionen=8, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=cURus EAC, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=-999, Series=ModuPlug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
10 mm
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Modul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 3,64*
€ 4,53*
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 4,55*
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,12*
€ 4,45*
ab € 4,70*
€ 5,78*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,92*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1651420000
ab € 0,4303*
Sonstiges
Weidmüller
1200600000
ab € 0,14282*
Sonstiges
Weidmüller
1651430000
ab € 0,4191*
Sonstiges
Weidmüller
1200700000
ab € 0,1401*
Sonstiges
Weidmüller
1200800000
ab € 0,1368*
Sonstiges
Weidmüller
1200900000
ab € 0,14797*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.