Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor, 20°, Buchsenmontage, Spot, 82 x 31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171390
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F13325_ANGELINA-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Reflektor, Typ=F13325_ANGELINA-S, Durchmesser=82 mm, Höhe=31 mm, LED-Durchmesser=32 mm, Strahlenwinkel=20 °, Lichtstrahl=Spot, Material=Polycarbonat (PC), Montageart=Buchsenmontage, Reflektortyp=Innen, Ummantelung bzw. Beschichtung=Hexamethyldisilazan (HMDS), Serie=ANGELINA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
1 mm
Tiefe:
82 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, Reflektor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,95*
€ 10,89*
Lager 115
15
€ 5,95*
ab € 9,43*
€ 15,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IW04-85SL-SC211-WIR200.
ab € 21,19*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XU01-S380-SC211-WIR200.
ab € 130,52*
Zubehör
Ledil
C14123_CLAMP-CXA15-18
ab € 7,47*
Zubehör
Ledil
C14036_CLAMP-CXA25-30
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.