Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor, 15°, Buchsenmontage, Spot, 50 x 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171332
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C13085_MIRELLA-50-S-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Leuchtmittel G5
Reflektor, Typ=C13085_MIRELLA-50-S-PF, Durchmesser=50 mm, Höhe=24 mm, LED-Durchmesser=14 mm, Strahlenwinkel=15 °, Lichtstrahl=Spot, Material=Polycarbonat (PC), Montageart=Buchsenmontage, Reflektortyp=Innen, Ummantelung bzw. Beschichtung=Lack, Serie=MIRELLA-PF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: Sockel G5, ledil led reflektor, led linsen, Reflektor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 3,91*
2
€ 8,95*
ab € 3,30*
€ 6,00*
Lager 115
85
1
€ 5,95*
ab € 4,44*
€ 7,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-RDOR-SC211-WIR200.
ab € 5,92*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-IO16-85SL-SC201-WIR200.
ab € 81,36*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S390-SC211-WIR200
ab € 7,91*
Zubehör
Ledil
C14636_XTM-PF-ADAPTER
ab € 4,51*
Zubehör
Ledil
C13083_PF-SOCKET
ab € 7,08008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.