Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio/Video-IC, 280kHz, Klasse D, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170927
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TS4962IQT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Video
Video-IC
Audio/Video-IC, Typ=TS4962IQT, Ausgangsleistung=2.5 W, Bandbreite=280 kHz, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Höhe=0.6 mm, Kanäle=1, Länge=3 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.4 V, Bauform=UFQFPN, Eingangssignaltyp=Differenzial, Klasse=Klasse D, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: audio ic, Audio/Video-IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.