| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30169826 Herst.-Nr.: VAVE-L1-1VH2-LP EAN/GTIN: 4052568057541 |
| | |
|
| | |
| Elektrischer Anschlusskasten, Stecker NEBV-H1, Funkenlöschung, bipolar, IP40, Typ=VAVE-L1-1VH2-LP, Alternative (Alias)=566714, Breite=10 mm, Höhe=29 mm, Länge=18 mm, Geeignet für=VUVG Solenoid Valves, Produktart=Stecker, Zubehör/Dämpfermaterial=Polyamid |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,97* | € 4,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,17* | € 4,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 4,33* | € 6,25* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,88* | € 7,17* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,39* | € 8,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|