Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Buchse, Zinn, 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167893
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     76823-0343
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
buchsenkontakt molex
Crimp-Anschluss, Typ=76823-0343, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=25 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Hochleitendes Kupfer, Stecker/Buchse=Buchse, Geeignet für=Mega-Fit Buchsengehäuse, Serie=Mega-Fit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Crimp-Anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,95*
ab € 0,126*
€ 0,192*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,121*
€ 0,293*
1
€ 7,95*
ab € 0,122*
€ 0,352*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,293*
€ 0,349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.