Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 1000 Stück (Rolle) 100uF, 10VDC, 1210, ±20 %


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166527
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C107M8PACTU.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator 1000 Stück (Rolle), Typ=C1210C107M8PACTU., Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=2.5 mm, Kapazität=100 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=10 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1210, Verpackung=Band & Rolle Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=SMD Comm X5R, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 10v, Keramikkondensator 1000 Stück (Rolle)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,27*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,41427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 447,92*
€ 533,0248
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 414,27*
€ 492,9813
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.