Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 15'000 Stück (Rolle) 100nF, 16VDC, 0603, ±20 %


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166461
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C104M4RAC7411
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator 15'000 Stück (Rolle), Typ=C0603C104M4RAC7411, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=100 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=16 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=SMD Comm X7R, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 100nf 16v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Keramikkondensator 15'000 Stück (Rolle)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,55*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 15.000 Stück (ab € 0,00277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,05*
€ 54,7995
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,55*
€ 49,4445
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.