Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ampseal, Buchse Gehäuse, grau, 2 Pole, 1 Reihen, 4.5mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30166150
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     776428-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
stiftgehäuse
Gehäuse, grau, Typ=776428-2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=4.5 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Thermoplast, glasfaserverstärkt, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94HB, Serie=Ampseal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
19 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse 2-polig, Gehäuse, grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.